Beli Gerinda Mesin Duduk Makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Gerinda DudukDeskripsi:Bench Grinder 10inch 1HP 220V EGB75-10D adalah alat yang digunakan untuk mengasah suatu objek atau untuk mengasah mesin mata bor (gerinda duduk). Gerinda duduk juga bisa digunakan untuk membuat objek baru misalkan membuatpisau untuk meraut kayu atau pun yang lainya, maka dari itu mesin gerinda duduk sangat bermanfaat agar efisien waktu.
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Gerinda Dudukatribut:
- No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Mata Gerindaatribut:
- Hardness: A36P
- Size: 7inch (180x6x22mm)
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Mesin Profil Trimmeratribut:
- Collet: 6 mm (1/4 inch)
- No Load Speed (rpm): 30
- Makita Mesin Bor Pembuka Bautatribut:
- Impacts Per Minute: 2.000 ipm
- Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plusatribut:
- Capacity Steel (mm): 13
- Capacity Wood (mm): 32
- Power Supply Cord (m): 4
- Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
- Continuous Rating Input: 780 W
- Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
- Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
- No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
- Ultra Mata Gerinda PotongDeskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- Nippon Resibon Art Disc (Batu Gerinda Amplas)atribut:
- Size (inch): 4
- Maximum Operating Speed (rpm): 13600
Daftar Harga Gerinda Mesin Duduk Makita Terbaru January 2026
| KRISBOW Gerinda Duduk | Rp839.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp819.900 |
| Makita Gerinda Duduk | Rp2.699.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp409.900 |
| Makita Sikat Arang | Rp25.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| Makita Mata Gerinda Potong | Rp12.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp2.899.900 |
| Makita Mata Gerinda | Rp37.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp12.999.900 |
Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



































































































































































/eaP101578514-4.jpg)


/P101004030-1.jpg)